Eriks
SMC

SMC Connecteur mâle, KFH08N-03, KF Série, Forme droit, Filetage extérieur BSPT (R), 3/8 Filet, 8 mm Tube OD

  • ERIKS:24125939
Image 1
▪ Modèle: KFH08N-03 (Taille de tubes D.E. ø8, Taille de tubes D.I. ø6, Taraudage 3/8)(Nylon, polyamide)
Ajouter à la liste

2,45 €/ Unitéhors TVA

2,96 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KF
Type
Male Connector
Constructeur ID
KFH08N-03
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
3/8
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air
Matériau d'écrou
C3604BD
Modèle Anti-étincelles
Oui
Prolongé
Non
Poids
36 g
H1
17 mm
H2
14 mm
L1
35.2 mm
L2
28.5 mm
M
16.2