Eriks
SMC

SMC Connecteur mâle, KFH06-01S, KF Série, Forme droit, Filetage extérieur BSPT (R), 1/8 Filet, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:24125936
Image 1
▪ Compatible avec les tubes en nylon, polyamide et uréthane
▪ Grande force de maintien
▪ Faible couple de serrage
▪ Large plage de pression allant du vide à 1.0 MPa
Ajouter à la liste

1,82 €/ Unitéhors TVA

2,20 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KF
Type
Male Connector
Constructeur ID
KFH06-01S
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air
Matériau d'écrou
C3604BD
Prolongé
Non
Poids
14 g