1,94 €/ Unitéhors TVA
2,35 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KF |
Type | Male Connector |
Constructeur ID | KFH04-02 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air |
Matériau d'écrou | C3604BD |
Modèle Anti-étincelles | Oui |
Prolongé | Non |
Poids | 23 g |
H1 | 14 mm |
H2 | 10 mm |
L1 | 34.5 mm |
L2 | 27.8 mm |
M | 15.5 |