Eriks
SMC

SMC Connecteur mâle, KCH06-02S, KC Série, Forme droit, Filetage extérieur BSPT (R), 1/4 Filet, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:24125844
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: Ø6
▪ Tube compatible avec les orifices: 02 (R(PT)1/4, Rc(PT)1/4)
▪ Prétéfloné: S (Prétéfloné)
Ajouter à la liste

7,43 €/ Unitéhors TVA

8,99 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KC
Type
Male Connector
Constructeur ID
KCH06-02S
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air
Pré-revêtement du filetage
Oui
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
C3604BD
Prolongé
Non
Poids
14 g
H
14 mm
L
28.9 mm
M
19