Eriks
SMC

SMC Connecteur mâle, KAH23-M5, KA Série, Forme droit, Filetage extérieur (M), M 5x0.8 Filet, 3.2 mm Tube OD

  • ERIKS:24125775
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 23 (Ø3.2)
▪ Tube compatible avec les orifices: M5X0.8
Ajouter à la liste

3,04 €/ Unitéhors TVA

3,68 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KA
Type
Male Connector
Constructeur ID
KAH23-M5
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
3.2 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 5x0.8
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 40 °C
Fluide
Air
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
PBT
Matériau d'écrou
C3604BD
Prolongé
Non
Poids
2.1 g
D
8.5 mm
H
7 mm
L
17 mm
M
13