4,39 €/ Unitéhors TVA
5,31 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KA |
Type | Male Connector |
Constructeur ID | KAH10-U01 |
Forme | Forme droit |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur (UNI) |
Dimension de filetage | 1/8 |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 40 °C |
Fluide | Air |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | PBT |
Matériau d'écrou | C3604BD |
Prolongé | Non |
Poids | 17 g |
D | 17 mm |
H | 17 mm |
L | 28 mm |
M | 21 |