Eriks
SMC

SMC Connecteur mâle, KAH06-U01, KA Série, Forme droit, Filetage extérieur (UNI), 1/8 Filet, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:24125769
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 06 (Ø6)
▪ Tube compatible avec les orifices: U01 (Uni 1/8")
Ajouter à la liste

2,39 €/ Unitéhors TVA

2,89 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KA
Type
Male Connector
Constructeur ID
KAH06-U01
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (UNI)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 40 °C
Fluide
Air
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
PBT
Matériau d'écrou
C3604BD
Prolongé
Non
Poids
5 g
D
12 mm
H
12 mm
L
19.5 mm
M
17