Eriks
SMC

SMC Connecteur mâle, KAH04-U01, KA Série, Forme droit, Filetage extérieur (UNI), 1/8 Filet, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:24125766
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: 04 (Ø4)
▪ Tube compatible avec les orifices: U01 (Uni 1/8")
Ajouter à la liste

2,27 €/ Unitéhors TVA

2,75 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KA
Type
Male Connector
Constructeur ID
KAH04-U01
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (UNI)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 40 °C
Fluide
Air
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
PBT
Matériau d'écrou
C3604BD
Prolongé
Non
Poids
5 g
D
10 mm
H
10 mm
L
18.5 mm
M
16