2,33 €/ Unitéhors TVA
2,82 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KA |
Type | Male Connector |
Constructeur ID | KAH04-M5 |
Forme | Forme droit |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 4 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur (M) |
Dimension de filetage | M 5x0.8 |
Pression de service | de 10 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de 0 jusqu'à 40 °C |
Fluide | Air |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | PBT |
Matériau d'écrou | C3604BD |
Prolongé | Non |
Poids | 2 g |
D | 9.5 mm |
H | 8 mm |
L | 17 mm |
M | 13 |