Eriks
SMC

SMC Connecteur femelle traversant, KBE4-12, KB Série, Cloisons, M 22x1 Filet, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:24125807
Image 1
▪ Taille du corps: Taille du corps 4
▪ Tube compatible avec les orifices: Ø12
Ajouter à la liste

12,43 €/ Unitéhors TVA

15,04 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KB
Type
Bulkhead Female Connector
Constructeur ID
KBE4-12
Forme
Cloisons
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Dimension de filetage
M 22x1
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau d'écrou
POM
Prolongé
Non
Poids
66.6 g
D
27 mm
H1
24 mm
H2
27 mm
L
44 mm
M
22
T
22 mm