10,71 €/ Unitéhors TVA
12,96 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KB |
Type | Bulkhead Female Connector |
Constructeur ID | KBE2-10 |
Forme | Forme droit |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur (M) |
Dimension de filetage | M 20x1 |
Pression de service | de 10 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau d'écrou | POM |
Prolongé | Non |
Poids | 57.5 g |
D | 17.6 mm |
H1 | 22 mm |
H2 | 24 mm |
L | 41.5 mm |
M | 21 |
T | 20 mm |