8,77 €/ Unitéhors TVA
10,61 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KB |
Type | Bulkhead Female Connector |
Constructeur ID | KBE2-08 |
Forme | Forme droit |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur (M) |
Dimension de filetage | M16x1 |
Pression de service | de 10 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau d'écrou | POM |
Prolongé | Non |
Poids | 29.5 g |
D | 17.6 mm |
H1 | 17 mm |
H2 | 19 mm |
L | 39 mm |
M | 18.5 |
T | 16 mm |