Eriks
SMC

SMC Connecteur femelle traversant, KBE1-04, KB Série, Cloisons, Filetage extérieur (M), M 12x1 Filet, 4 mm Tube OD

  • ERIKS:24125802
Image 1
▪ Série de borniers d'alimentation modulaires
▪ Matériaux : nylon, polyamide, polyuréthane
▪ Diam. ext. du tube : ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16
▪ Taraudage : 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
▪ Taraudage : M5x0.8, M6x1, 1/8, 1/4, 3/8, 1/2
Ajouter à la liste

7,72 €/ Unitéhors TVA

9,34 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KB
Type
Bulkhead Female Connector
Constructeur ID
KBE1-04
Forme
Cloisons
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 12x1
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau d'écrou
POM
Prolongé
Non
Poids
17.9 g
D
13.6 mm
H1
14 mm
H2
14 mm
L
34.5 mm
M
16
T
12 mm