Eriks
SMC

SMC Connecteur femelle, KGF10-03, KG Série, Forme droit, Filetage intérieur (Rc), 3/8 Filet, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:24125976
Image 1
▪ Modèle: KGF10-03 (Taille de tubes D.E. ø10, Taraudage 1/2)
▪ Prétéfloné: Sans
Ajouter à la liste

24,87 €/ Unitéhors TVA

30,09 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KG
Type
Female Connector
Constructeur ID
KGF10-03
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 301, PBT
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage intérieur (Rc)
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
Acier inoxydable 303
Prolongé
Non
Poids
30 g
D
17 mm
H
19 mm
L1
36.5 mm
L2
15 mm
M
21