Eriks
SMC

SMC Connecteur femelle, KGF06-01, KG Série, Forme droit, Filetage intérieur (Rc), 1/8 Filet, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:24125971
Image 1
▪ Modèle: KGF06-01 (Taille de tubes D.E. ø6, Taraudage 1/8)
▪ Prétéfloné: Sans
Ajouter à la liste

16,98 €/ Unitéhors TVA

20,55 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KG
Type
Female Connector
Constructeur ID
KGF06-01
Forme
Forme droit
Matériau
Acier inoxydable 301, PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Type de filetage
Filetage intérieur (Rc)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
Acier inoxydable 303
Prolongé
Non
Poids
15 g
D
12 mm
H
14 mm
L1
27.5 mm
L2
11 mm
M
17