8,31 €/ Unitéhors TVA
10,06 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KB |
Type | Female Connector |
Constructeur ID | KBE1-06 |
Forme | Forme droit |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Pression de service | de 10 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau d'écrou | POM |
Prolongé | Non |
Poids | 27 g |
D | 13.6 mm |
H1 | 17 mm |
H2 | 17 mm |
L | 35.5 mm |
M | 17 |
T | 14 mm |