26,16 €/ Unitéhors TVA
31,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | AK |
Type | AK4000 |
Type de raccord | Clapet anti-retour |
Matériau | Aluminium coulé sous pression |
Type de filetage | Filetage intérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 3/8 |
Pression de service | de 0.2 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Matériau du joint | NBR |
Matière du ressort | Acier inoxydable |