Eriks
SMC

SMC Clapet antiretour, européen EAK6000-F06

  • ERIKS:24121913
Image 1
▪ Taille: 6 (Base 1)
▪ Orifice: F06 (3/4" G(PF))
Ajouter à la liste

54,20 €/ Unitéhors TVA

65,58 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
AK
Type
EAK
Type de raccord
Clapet anti-retour
Matériau
Aluminium coulé sous pression
Type de filetage
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension de filetage
3/4
Pression de service
de 0.2 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matière du ressort
Acier inoxydable