Eriks
SMC

SMC Clapet antiretour, européen EAK4000-F04

  • ERIKS:24121912
Image 1
▪ Taille: 4 (Base 1/2)
▪ Orifice: F04 (1/2" G(PF))
Ajouter à la liste

26,24 €/ Unitéhors TVA

31,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
AK
Type
EAK
Type de raccord
Clapet anti-retour
Matériau
Aluminium coulé sous pression
Type de filetage
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension de filetage
1/2
Pression de service
de 0.2 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matière du ressort
Acier inoxydable