Eriks
SMC

SMC Clapet antiretour, européen EAK2000-F01

  • ERIKS:24121908
Image 1
▪ Taille: 2 (Base 1/4)
▪ Orifice: F01 (1/8" G(PF))
Ajouter à la liste

21,73 €/ Unitéhors TVA

26,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
AK
Type
EAK
Type de raccord
Clapet anti-retour
Matériau
Alliage de zinc
Type de filetage
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de 0.2 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matière du ressort
Acier inoxydable