Eriks
SMC

SMC Clapet antiretour avec raccords instantanés, type poussoir AKB04B-04S

  • ERIKS:24114887
Image 1
▪ Taille du corps: 04 (1/2)
▪ Sens de débit à plein passage: B (Filetage ou taraudage)
▪ Orifice: 04S (1/2 + Prétéflonné)
Ajouter à la liste

30,45 €/ Unitéhors TVA

36,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
AK
Type
AKB
Type de raccord
Clapet anti-retour
Matériau
Laiton
Dimension de filetage
1/2
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matière du ressort
Acier inoxydable