Eriks
SMC

SMC Clapet antiretour avec raccords instantanés, type poussoir AKB03A-03S

  • ERIKS:24114884
Image 1
▪ Taille du corps: 03 (3/8)
▪ Sens de débit à plein passage: A (Filetage ou taraudage)
▪ Orifice: 03S (3/8 + Prétéflonné)
Ajouter à la liste

22,03 €/ Unitéhors TVA

26,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
AK
Type
AKB
Type de raccord
Clapet anti-retour
Matériau
Laiton
Dimension de filetage
3/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matière du ressort
Acier inoxydable