27,09 €/ Unitéhors TVA
32,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | AK |
Type | AKH |
Type de raccord | Clapet anti-retour |
Matériau | Laiton |
Diamètre extérieur du tube | 10 |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/2 |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Matériau du joint | NBR |
Matière du ressort | Acier inoxydable |