Eriks
SMC

SMC Clapet antiretour avec raccords instantanés, raccord mâle AKH04B-01S

  • ERIKS:24114891
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø4 mm
▪ Sens de débit à plein passage: B (Raccord instantané à tige filetée)
▪ Orifice: 01S (1/8 + Prétéflonné)
Ajouter à la liste

9,90 €/ Unitéhors TVA

11,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
AK
Type
AKH
Type de raccord
Clapet anti-retour
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
4
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matière du ressort
Acier inoxydable