Eriks
SMC

SMC Clapet antiretour avec raccords instantanés, raccord mâle AKH04A-M5

  • ERIKS:24114890
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable.: ø4 mm
▪ Sens de débit à plein passage: A (Filetage à raccord instantané)
▪ Orifice: M5X0.8
Ajouter à la liste

9,26 €/ Unitéhors TVA

11,20 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
AK
Type
AKH
Type de raccord
Clapet anti-retour
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
4
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M5
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matière du ressort
Acier inoxydable