Eriks
SMC

SMC Clapet antiretour avec raccords instantanés, droit AKH04-00

  • ERIKS:24114888
Image 1
▪ Diam. ext. de tube utilisable: 4 mm
Ajouter à la liste

8,47 €/ Unitéhors TVA

10,25 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
AK
Type
AKH
Type de raccord
Clapet anti-retour
Norme d'Exécution
Droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
4
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Matériau du joint
NBR
Matière du ressort
Acier inoxydable