Eriks
SMC

SMC Clapet antiretour 5.0 MPa VCHC40-06G

  • ERIKS:24140196
Image 1
▪ Orifice: 06 (3/4)
Ajouter à la liste

284,00 €/ Unitéhors TVA

343,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
VCHC40
Type de raccord
Clapet anti-retour
Matériau
Laiton
Type de filetage
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension de filetage
3/4
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 50 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 80 °C
Matériau du joint
Polyuréthane élastomère
Matière du ressort
Acier inoxydable