Les unités de guidage CX2 offrent un positionnement de grande précision et un fonctionnement sans à-coups avec de grandes forces. Leur conception compacte et étroite satisfait les demandes d'encombrement minimum et s'adapte à de nombreuses applications de conception. Les unités CX2 sont disponibles dans 3 alésages différents et avec des courses allant de 1" à 8". Les trous traversants dans le boîtier permettent le montage direct de la charge ou le positionnement fixe sur le corps. Des détecteurs en option peuvent être montés soit directement sur le boîtier du corps soit sur un rail appuyé sur la plaque de fermeture.