Eriks
SMC

SMC Cdbx2n10-100 table guidee

  • ERIKS:24117483
Image 1
Les unités de guidage CX2 offrent un positionnement de grande précision et un fonctionnement sans à-coups avec de grandes forces. Leur conception compacte et étroite satisfait les demandes d'encombrement minimum et s'adapte à de nombreuses applications de conception. Les unités CX2 sont disponibles dans 3 alésages différents et avec des courses allant de 1" à 8". Les trous traversants dans le boîtier permettent le montage direct de la charge ou le positionnement fixe sur le corps. Des détecteurs en option peuvent être montés soit directement sur le boîtier du corps soit sur un rail appuyé sur la plaque de fermeture.
Ajouter à la liste

335,04 €/ Unitéhors TVA

405,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC