Eriks
SMC

SMC Cd85n25-160-a verin iso dia25

  • ERIKS:24117409
Image 1
▪ Vérin serti double effet, simple tige
▪ Conforme à ISO 6432 et CETOP RP52P
▪ Alésages (mm) : 8, 10, 12, 16, 20, 25
▪ Courses standard jusqu'à 300 mm
▪ Compatible avec les détecteurs
Ajouter à la liste

67,83 €/ Unitéhors TVA

82,07 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
C85
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 6432
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
25 mm
Course
160 mm
Type de raccord de tige de piston
Filetage avec chape de tige
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 10 bar