Eriks
SMC

SMC Cd85kn16-50-b verin iso antirotation

  • ERIKS:24117220
Image 1
▪ Double effet, simple tige, anti-rotation
▪ Conforme à ISO 6432 et CETOP RP52P
▪ Alésages (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25
▪ Courses standard jusqu'à 300 mm
▪ Compatible avec les détecteurs
Ajouter à la liste

60,55 €/ Unitéhors TVA

73,27 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
C85
Fonction
Double effet
Norme ISO
ISO 6432
Amortissement
Mécanique
Magnétique
Oui
Diamètre d'alésage
16 mm
Course
50 mm
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 60 °C
Pression de service
de 0.5 jusqu'à 10 bar
Variante
Tige anti-rotation