61,57 €/ Unitéhors TVA
74,50 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | C85 |
Fonction | Double effet |
Norme ISO | ISO 6432 |
Amortissement | Mécanique |
Magnétique | Oui |
Diamètre d'alésage | 12 mm |
Course | 160 mm |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 60 °C |
Pression de service | de 0.8 jusqu'à 10 bar |
Variante | Tige anti-rotation |