Eriks
SMC

SMC Cd55b63-120m iso korteslagcilinder male

  • ERIKS:24117156
Image 1
▪ Conforme à la norme ISO 21287.
▪ Alésage de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100 mm.
▪ Large plage de course depuis 5 mm jusquà 150 mm.
▪ La construction présente les mêmes spécifications de résistance à la charge latérale que celles du CQ2.
▪ La construction avec circlip permet un entretien facilité et plus rapide.
▪ Des détecteurs peuvent être montés sur les quatre faces du tube du vérin.
Ajouter à la liste

152,90 €/ Unitéhors TVA

185,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC