0,21 €/ Unitéhors TVA
0,25 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | Color Cap |
Constructeur ID | KQ2C-08YR |
Forme | Rond |
Diamètre extérieur du tube | 8 mm |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air, Eau |
Type de joint au niveau de l'embout fileté | Capuchon de couleur |
Matériau du joint | NBR |
Prolongé | Non |
Poids | 0.1 g |
D1 | 14.1 mm |
D2 | 9.2 mm |
L | 2.9 mm |
L/2 | 1.45 mm |