Eriks
SMC

SMC Capuchon de couleur, KQ2C-06G, KQ2 Série, Rond, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:24126680
Image 1
▪ Coiffe de couleur.
▪ Diam. ext. du tube utilisable: ø2, ø3.2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø1/8, ø3/16, ø1/4, ø3/8, ø1/2.
Ajouter à la liste

0,21 €/ Unitéhors TVA

0,25 €TVA incluse

Vendu par: 50Commande minimum: 50

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Color Cap
Constructeur ID
KQ2C-06G
Forme
Rond
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Prolongé
Non
Poids
0.1 g
D1
12.1 mm
D2
7.2 mm
L
2.9 mm