9,41 €/ Unitéhors TVA
11,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KN |
Type | KNS |
Type de filetage | Taper ( R ) |
Raccord | 1/4 |
Température max. | 60 ° |
Poids | 0.013 kg |
Pression de service max. | 10 bar |
Diamètre | 0.9 mm |
Longueur | 20 mm |