Eriks
SMC

SMC Buse faible bruit 4 x ø 1.10 mm, avec tige filetée R1/4, KNS-R02-110-8

  • ERIKS:24126517
Image 1
▪ Connexion: R (Tige filetée)
▪ Taille de la connexion: 02 (R1/4)
▪ Diamètre de la buse: 110 (Ø1.1)
▪ Nombre de trous: 8 Trous
Ajouter à la liste

9,41 €/ Unitéhors TVA

11,39 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

140 En stock - Date de livraison estimée 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KN
Type
KNS
Type de filetage
Taper ( R )
Raccord
1/4
Température max.
60 °
Poids
0.013 kg
Pression de service max.
10 bar
Diamètre
1.1 mm
Longueur
20 mm