Eriks
SMC

SMC Buse d'extension cuivre 600 mm, ø2.0 mm, KNL6-06-200

  • ERIKS:12734412
Image 1
▪ Type: L6 (Tube en cuivre longueur L600 mm)
▪ Taille de la connexion: 06 (Raccord instantané Ø6)
▪ Diamètre de la buse: 200 (Ø2)
Ajouter à la liste

15,88 €/ Unitéhors TVA

19,21 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KN
Type
KNL
Raccord
6 mm
Température max.
60 °
Poids
0.085 kg
Pression de service max.
10 bar
Diamètre
2 mm
Longueur
600 mm
Matériau
Cuivre