15,88 €/ Unitéhors TVA
19,21 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KN |
Type | KNL |
Raccord | 6 mm |
Température max. | 60 ° |
Poids | 0.094 kg |
Pression de service max. | 10 bar |
Diamètre | 1.5 mm |
Longueur | 600 mm |
Matériau | Cuivre |