9,64 €/ Unitéhors TVA
11,66 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KN |
Type | KNL |
Raccord | 6 mm |
Température max. | 60 ° |
Poids | 0.05 kg |
Pression de service max. | 10 bar |
Diamètre | 2 mm |
Longueur | 300 mm |
Matériau | Cuivre |