Eriks
SMC

SMC Buse d'extension cuivre 300 mm, ø1.5 mm, KNL3-06-150

  • ERIKS:24126514
Image 1
▪ Type: L3 (Tube en cuivre longueur L300 mm)
▪ Taille de la connexion: 06 (Raccord instantané Ø6)
▪ Diamètre de la buse: 150 (Ø1.5)
Ajouter à la liste

9,64 €/ Unitéhors TVA

11,66 €TVA incluse

Vendu par: 2Commande minimum: 2

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KN
Type
KNL
Raccord
6 mm
Température max.
60 °
Poids
0.05 kg
Pression de service max.
10 bar
Diamètre
1.5 mm
Longueur
300 mm
Matériau
Cuivre