20,37 €/ Unitéhors TVA
24,65 €TVA incluse
Vendu par: 2Commande minimum: 2
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KG |
Type | Delta Branch |
Constructeur ID | KGUD06-02S |
Forme | Forme en Y |
Matériau | Acier inoxydable 301, PBT |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Type de filetage | Filetage extérieur BSPT (R) |
Dimension de filetage | 1/4 |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air, Eau |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau d'écrou | Acier inoxydable 303 |
Prolongé | Non |
Poids | 29 g |
D1 | 12.8 mm |
D2 | 15.2 mm |
H | 17 mm |
L | 53.5 mm |
M | 17 |