Eriks
SMC

SMC Bouchons femelles KQ2C12-00 tuyau Ø 12mm

  • ERIKS:24126698
Image 1
▪ Obturateur du tube.
▪ Diam. ext. du tube utilisable: ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16, ø5/32, ø1/4, ø5/16, ø3/8.
▪ Tube de même diamètre.
Ajouter à la liste

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
KQ2C
Constructeur ID
KQ2C12-00
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C