Eriks
SMC

SMC Bouchon, KRP-12, KR Série, Forme droit, 12 mm Tube OD

  • ERIKS:24127803
Image 1
▪ Longue durée de vie
▪ Léger
▪ Variété de tailles pour s'adapter à tous les raccords KR
Ajouter à la liste

3,27 €/ Unitéhors TVA

3,96 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KR
Type
Plug
Constructeur ID
KRP-12
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Diamètre extérieur de la queue
12 mm
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
PBT
Prolongé
Non
Poids
5 g
D
14 mm
L
46 mm