Eriks
SMC

SMC Bouchon, KRP-06, KR Série, Forme droit, 6 mm Tube OD

  • ERIKS:24127800
Image 1
▪ Taille: Ø6
Ajouter à la liste

2,22 €/ Unitéhors TVA

2,69 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KR
Type
Plug
Constructeur ID
KRP-06
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Diamètre extérieur de la queue
6 mm
Pression de service
de 10 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
PBT
Matériau d'écrou
C3604BD
Prolongé
Non
Poids
1 g
D
8 mm
L
35 mm