Eriks
SMC

SMC Bouchon, KQ2P-23, KQ2 Série, Forme droit, 3.2 mm Tube OD

  • ERIKS:24127050
Image 1
▪ Raccord compatible: ø3.2
Ajouter à la liste

1,94 €/ Unitéhors TVA

2,35 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Plug
Constructeur ID
KQ2P-23
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
3.2 mm
Diamètre extérieur de la queue
3.2 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Matériau d'écrou
C3604
Prolongé
Non
Poids
1 g
D
5 mm
L
31.5 mm