Eriks
SMC

SMC Bouchon, KQ2P-16, KQ2 Série, Forme droit, 16 mm Tube OD

  • ERIKS:24127049
Image 1
▪ Raccord compatible: ø16
Ajouter à la liste

1,40 €/ Unitéhors TVA

1,69 €TVA incluse

5 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KQ2
Type
Plug
Constructeur ID
KQ2P-16
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
16 mm
Diamètre extérieur de la queue
16 mm
Pression de service
de -1 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air, Eau
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 304
Prolongé
Non
Poids
8 g
D
20.9 mm
L
47 mm