2,53 €/ Unitéhors TVA
3,06 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KQ2 |
Type | Plug |
Constructeur ID | KQ2P-13 |
Forme | Forme droit |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 1/2 in |
Diamètre extérieur de la queue | 1/2 in |
Pression de service | de -1 jusqu'à 10 bar |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air, Eau |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 304 |
Matériau d'écrou | C3604 |
Prolongé | Non |
Poids | 6 g |
D | 15 mm |
L | 45.5 mm |