Eriks
SMC

SMC Bouchon, KFP-10, KFP Série, 10 mm Tube OD

  • ERIKS:24125951
Image 1
Ajouter à la liste

1,99 €/ Unitéhors TVA

2,41 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SMC
Série
KFP
Type
Plug
Constructeur ID
KFP-10
Matériau
Laiton
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Température de fonctionnement
de -5 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air
Matériau d'écrou
C3604BD
Prolongé
Non
Poids
1 g
D
13 mm
L
13.5 mm