1,82 €/ Unitéhors TVA
2,20 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SMC |
Série | KFP |
Type | Plug |
Constructeur ID | KFP-06 |
Forme | Forme droit |
Matériau | Laiton |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Température de fonctionnement | de -5 jusqu'à 60 °C |
Fluide | Air |
Matériau d'écrou | C3604BD |
Prolongé | Non |
Poids | 0.5 g |
D | 8.5 mm |
L | 12 mm |